Schneider Electric - NSYSC1040 REGNTAK 10X4 - NSYSC1040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1007 mm
Høyde - 85 mm
Dybde - 425 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485131092
Elnummer
2493468
Leverandørens varenummer
NSYSC1040
Typebeskrivelse
2493468
Bredde:
1007 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
425 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei