Schneider Electric - NSYSC1060 Tak1000X600 - NSYSC1060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1007 mm
Høyde - 85 mm
Dybde - 625 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485131115
Elnummer
2495152
Leverandørens varenummer
NSYSC1060
Typebeskrivelse
2495152
Bredde:
1007 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
625 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


