Schneider Electric - NSYSC1230 REGNTAK 12X3 - NSYSC1230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1207 mm
Høyde - 85 mm
Dybde - 325 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485131122
Elnummer
2493470
Leverandørens varenummer
NSYSC1230
Typebeskrivelse
NSYSC1230
Bredde:
1207 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
325 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


