Utgått

Schneider Electric - NSYSC2050 REGNTAK 20X5 - NSYSC2050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSC2050 REGNTAK 20X5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 2007 mm

  • Høyde - 85 mm

  • Dybde - 525 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 2000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485131214

Elnummer

2493477

Leverandørens varenummer

NSYSC2050

Typebeskrivelse

2493477

Bredde:

2007 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

525 mm

Bredde for skapinnbygging:

2000 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.