Schneider Electric - NSYSCCDINLG140 Plastik feste 140mm - NSYSCCDINLG140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184239
Elnummer
2495578
Leverandørens varenummer
NSYSCCDINLG140
Typebeskrivelse
NSYSCCDINLG140
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


