Schneider Electric - NSYSCX12040 REGNTAK RUSTF.12X4 - NSYSCX12040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1248 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 449 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480155444
Elnummer
2493488
Leverandørens varenummer
NSYSCX12040
Typebeskrivelse
NSYSCX12040
Bredde:
1248 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
449 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


