Schneider Electric - NSYSCX12050 REGNTAK RUSTF.12X5 - NSYSCX12050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1248 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 549 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480155451
Elnummer
2493489
Leverandørens varenummer
NSYSCX12050
Typebeskrivelse
NSYSCX12050
Bredde:
1248 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
549 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


