Schneider Electric - NSYSCX12060 SFX/SMX Tak 304L 1200x600 - NSYSCX12060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1248 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 649 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480155468
Elnummer
2496155
Leverandørens varenummer
NSYSCX12060
Typebeskrivelse
NSYSCX12060
Bredde:
1248 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
649 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Med kabelinnføring:
nei