Schneider Electric - NSYSD6R STYREPULT 10X6X5 - NSYSD6R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Underdel
Bredde - 600 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 597 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480154423
Elnummer
2493498
Leverandørens varenummer
NSYSD6R
Typebeskrivelse
2493498
Komponenter i panelsystem:
Underdel
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
597 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.