Schneider Electric - NSYSDC42 STYREPULT TOPP 400X200 - NSYSDC42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 400 mm
Høyde - 483 mm
Dybde - 22 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480154485
Elnummer
2493501
Leverandørens varenummer
NSYSDC42
Typebeskrivelse
NSYSDC42
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
400 mm
Høyde:
483 mm
Dybde:
22 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


