Schneider Electric - NSYSDCR10 TVERRSK. FOR DØR L=1000 2STK - NSYSDCR10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485131337
Elnummer
2493505
Leverandørens varenummer
NSYSDCR10
Typebeskrivelse
NSYSDCR10
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


