Schneider Electric - NSYSDF1610 STYREPULT 1600X630 - NSYSDF1610

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDF1610 STYREPULT 1600X630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Komponenter i panelsystem - Ståpult

  • Bredde - 1600 mm

  • Høyde - 1400 mm

  • Dybde - 1045 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480162985

Elnummer

2493516

Leverandørens varenummer

NSYSDF1610

Typebeskrivelse

2493516

Komponenter i panelsystem:

Ståpult

Bredde:

1600 mm

Høyde:

1400 mm

Dybde:

1045 mm

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Antall dører:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.