Schneider Electric - NSYSDR200B SYMETRISK DIN SKINNE 7,5X35X2m - NSYSDR200B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDR200B SYMETRISK DIN SKINNE 7,5X35X2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480184321

Elnummer

2494820

Leverandørens varenummer

NSYSDR200B

Typebeskrivelse

NSYSDR200B

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Stanseform:

Uten

Lengde:

2000 mm

Høyde:

7,5 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.