Schneider Electric - NSYSDR60 Symmtr. DIN skinne15x35 600mm - NSYSDR60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 600 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480067433
Elnummer
2495585
Leverandørens varenummer
NSYSDR60
Typebeskrivelse
2495585
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
600 mm
Høyde:
15 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


