Schneider Electric - NSYSDRSDCR300 JUSTERBART FESTE 2 PLATER 300 - NSYSDRSDCR300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184406
Elnummer
2494823
Leverandørens varenummer
NSYSDRSDCR300
Typebeskrivelse
2494823
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Med skruetilbehør:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.