Schneider Electric - NSYSF16680PC SF pc applikasjon 1600x600x800 - NSYSF16680PC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 3
Bredde - 600 mm
Høyde - 1600 mm
Dybde - 800 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485118758
Elnummer
2495191
Leverandørens varenummer
NSYSF16680PC
Typebeskrivelse
2495191
Antall høydeenheter:
3
Bredde:
600 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Stål
Farge på kropp:
Grå
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL nummer på kroppen:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.