Schneider Electric - NSYSF18660PC SF PC applikasjon 1800x600x600 - NSYSF18660PC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSF18660PC SF PC applikasjon 1800x600x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1800 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485118765

Elnummer

2495197

Leverandørens varenummer

NSYSF18660PC

Typebeskrivelse

NSYSF18660PC

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

600 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Stål

Farge på kropp:

Grå

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL nummer på kroppen:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.