Schneider Electric - NSYSFBKSH Sett f sammenkobl Tidliger v - NSYSFBKSH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, side
Bredde - 400 mm
Høyde - 70 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485131801
Elnummer
2495215
Leverandørens varenummer
NSYSFBKSH
Typebeskrivelse
2495215
Modell / utførelse:
Skjøtesett, side
Bredde:
400 mm
Høyde:
70 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
400 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


