Schneider Electric - NSYSFD146 Tett dør SF/SM 1400x600 - NSYSFD146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485119380
Elnummer
2495226
Leverandørens varenummer
NSYSFD146
Typebeskrivelse
2495226
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


