Schneider Electric - NSYSFD146T Dør med Glass SF/SM 1400x600 - NSYSFD146T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Materiale - Stål
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485119618
Elnummer
2495227
Leverandørens varenummer
NSYSFD146T
Typebeskrivelse
2495227
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.