Schneider Electric - NSYSFEB LØFTEØRE - NSYSFEB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportring
Bredde - 55 mm
Høyde - 62,5 mm
Nyttelastkapasitet - 340 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485131542
Elnummer
2493722
Leverandørens varenummer
NSYSFEB
Typebeskrivelse
NSYSFEB
Modell / utførelse:
Transportring
Bredde:
55 mm
Høyde:
62,5 mm
Nyttelastkapasitet:
340 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
24 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


