Utgått

Schneider Electric - NSYSFPSC15 Stolpefeste W150 - NSYSFPSC15

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSFPSC15 Stolpefeste W150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Montasjesøyle

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 150 mm

  • Høyde - 45 mm

  • Dybde - 32,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520488

Elnummer

2404073

Leverandørens varenummer

NSYSFPSC15

Typebeskrivelse

2404073

Type tilbehør/reservedel:

Montasjesøyle

Materiale:

Stål

Bredde:

150 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

32,5 mm

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.