Schneider Electric - NSYSFPSC20 Stolpefeste W200 - NSYSFPSC20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Montasjesøyle
Materiale - Stål
Bredde - 200 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 32,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520495
Elnummer
2404074
Leverandørens varenummer
NSYSFPSC20
Typebeskrivelse
2404074
Type tilbehør/reservedel:
Montasjesøyle
Materiale:
Stål
Bredde:
200 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
32,5 mm
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


