Schneider Electric - NSYSFX181240 SFX 304L 1800x1200x400 - NSYSFX181240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1200 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480155628
Elnummer
2496173
Leverandørens varenummer
NSYSFX181240
Typebeskrivelse
NSYSFX181240
Bredde:
1200 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
2
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


