Schneider Electric - NSYSM10M5HP SKRUE - NSYSM10M5HP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 10 mm
Sportype - Sekskant med skruespor
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184437
Elnummer
2494830
Leverandørens varenummer
NSYSM10M5HP
Typebeskrivelse
NSYSM10M5HP
Materiale:
Andre
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
10 mm
Sportype:
Sekskant med skruespor
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
0 mm
Gjengelengde:
10 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
7,2 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Andre


