Schneider Electric - NSYSM18860 GULVSKAP 18X8X6 U.PL - NSYSM18860

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSM18860 GULVSKAP 18X8X6 U.PL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1800 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485120690

Elnummer

2493810

Leverandørens varenummer

NSYSM18860

Typebeskrivelse

NSYSM18860

Bredde:

800 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

500 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

60 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

300 N

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.