Schneider Electric - NSYSMBK Sammenkoblingssett SM - NSYSMBK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, side
Bredde - 210 mm
Høyde - 60 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480146428
Elnummer
2495266
Leverandørens varenummer
NSYSMBK
Typebeskrivelse
NSYSMBK
Modell / utførelse:
Skjøtesett, side
Bredde:
210 mm
Høyde:
60 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Dybde:
210 mm
RAL-nummer:
9005
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


