Schneider Electric - NSYSMHR8 2 horisontale profiler 800 - NSYSMHR8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 16
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 800 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480146688
Elnummer
2495272
Leverandørens varenummer
NSYSMHR8
Typebeskrivelse
NSYSMHR8
Antall høydeenheter:
16
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
800 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Pulverlakkert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
24,5 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


