Schneider Electric - NSYSMP2D4 Horprof Sett 2dør m/montpl400 - NSYSMP2D4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSMP2D4 Horprof Sett 2dør m/montpl400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Bredde - 90 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485132082

Elnummer

2495274

Leverandørens varenummer

NSYSMP2D4

Typebeskrivelse

NSYSMP2D4

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Bredde:

90 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

307 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.