Schneider Electric - NSYSMVR14 2 vertikale profiler 1400 - NSYSMVR14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 28
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 1400 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480146633
Elnummer
2495283
Leverandørens varenummer
NSYSMVR14
Typebeskrivelse
NSYSMVR14
Antall høydeenheter:
28
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
1400 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Pulverlakkert
Profilhøyde montasjeskinne:
42 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


