Schneider Electric - NSYSMX181240 SMX 304L 1800x1200x400 - NSYSMX181240

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSMX181240 SMX 304L 1800x1200x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 1800 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480155758

Elnummer

2493858

Leverandørens varenummer

NSYSMX181240

Typebeskrivelse

NSYSMX181240

Bredde:

1200 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

400 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Edelstål

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Type overflate:

Børstet / slipt

RAL-nummer:

7038

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.