Schneider Electric - NSYSNM8 MUTTER 8MM - NSYSNM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480150432
Elnummer
2493865
Leverandørens varenummer
NSYSNM8
Typebeskrivelse
NSYSNM8
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


