Schneider Electric - NSYSNSM6 MUTTER STANDARD 6MM (10 stk) - NSYSNSM6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSNSM6 MUTTER STANDARD 6MM (10 stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480150449

Elnummer

2493866

Leverandørens varenummer

NSYSNSM6

Typebeskrivelse

NSYSNSM6

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.