Schneider Electric - NSYSPBC35 GULVSKAP SIDEPLATER 3X5 - NSYSPBC35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480067853
Elnummer
2493869
Leverandørens varenummer
NSYSPBC35
Typebeskrivelse
2493869
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
300 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


