Schneider Electric - NSYSPC BRAKETT TIL TS - NSYSPC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Dybde - 15 mm
Lengde - 24 mm
Med teppelist - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184475
Elnummer
2494862
Leverandørens varenummer
NSYSPC
Typebeskrivelse
NSYSPC
Høyde:
40 mm
Dybde:
15 mm
Lengde:
24 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
20
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


