Schneider Electric - NSYSPLA125 2 PLA12x stendere f.pl./mod - NSYSPLA125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1250 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Bredde - 1080 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480194566
Elnummer
2496184
Leverandørens varenummer
NSYSPLA125
Typebeskrivelse
NSYSPLA125
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1250 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Bredde:
1080 mm
Høyde:
1250 mm
Dybde:
70 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.