Schneider Electric - NSYSPMP2575 MONTASJEPLATE 247X650 - NSYSPMP2575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 250 mm
Bredde - 650 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184499
Elnummer
2494886
Leverandørens varenummer
NSYSPMP2575
Typebeskrivelse
2494886
Høyde:
250 mm
Bredde:
650 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


