Schneider Electric - NSYSPMP60120 GALV.MONTERINGSPLATE 600X1200 - NSYSPMP60120

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSPMP60120 GALV.MONTERINGSPLATE 600X1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 1200 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485132495

Elnummer

2493877

Leverandørens varenummer

NSYSPMP60120

Typebeskrivelse

NSYSPMP60120

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

600 mm

Bredde:

1200 mm

Stansing:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.