Schneider Electric - NSYSPS4200SD 2 Sokkelsider 400x200 - NSYSPS4200SD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSPS4200SD 2 Sokkelsider 400x200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, sidesett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480163104

Elnummer

2495305

Leverandørens varenummer

NSYSPS4200SD

Typebeskrivelse

2495305

Modell / utførelse:

Sokkel, sidesett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Bredde:

400 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

400 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.