Schneider Electric - NSYSVR806 Ventilert tak 800x600 - NSYSVR806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 770 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 570 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485133805
Elnummer
2495351
Leverandørens varenummer
NSYSVR806
Typebeskrivelse
2495351
Bredde:
770 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
570 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei