Schneider Electric - NSYSVR808 Ventilert tak 800x800 - NSYSVR808

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSVR808 Ventilert tak 800x800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 770 mm

  • Høyde - 72 mm

  • Dybde - 770 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485133812

Elnummer

2495352

Leverandørens varenummer

NSYSVR808

Typebeskrivelse

2495352

Bredde:

770 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

770 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.