Schneider Electric - NSYSW TRANSPORTHJUL - NSYSW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportrulle
Bredde - 64 mm
Høyde - 92 mm
Nyttelastkapasitet - 135 kg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485133829
Elnummer
2493947
Leverandørens varenummer
NSYSW
Typebeskrivelse
NSYSW
Modell / utførelse:
Transportrulle
Bredde:
64 mm
Høyde:
92 mm
Nyttelastkapasitet:
135 kg
Materiale:
Plast
Dybde:
200 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


