Schneider Electric - NSYTJ12030 83116 REGNTAK 1200X300 - NSYTJ12030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1209 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198878
Elnummer
2494043
Leverandørens varenummer
NSYTJ12030
Typebeskrivelse
NSYTJ12030
Bredde:
1209 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


