Schneider Electric - NSYTJ12040 83117 REGNTAK 1200X400 - NSYTJ12040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1209 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198861
Elnummer
2494044
Leverandørens varenummer
NSYTJ12040
Typebeskrivelse
NSYTJ12040
Bredde:
1209 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


