Schneider Electric - NSYTJ4015 83103 REGNTAK 400X150 - NSYTJ4015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 409 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198809
Elnummer
2494049
Leverandørens varenummer
NSYTJ4015
Typebeskrivelse
NSYTJ4015
Bredde:
409 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Med kabelinnføring:
nei