Schneider Electric - NSYTJ4025 83105 REGNTAK 400X250 - NSYTJ4025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 409 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198786
Elnummer
2494051
Leverandørens varenummer
NSYTJ4025
Typebeskrivelse
NSYTJ4025
Bredde:
409 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei