Schneider Electric - NSYTJ5020 83106 REGNTAK 500X200 - NSYTJ5020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 509 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198762
Elnummer
2494052
Leverandørens varenummer
NSYTJ5020
Typebeskrivelse
NSYTJ5020
Bredde:
509 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


