Schneider Electric - NSYTJ6020 83108 REGNTAK 600X200 - NSYTJ6020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 609 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198748
Elnummer
2494054
Leverandørens varenummer
NSYTJ6020
Typebeskrivelse
NSYTJ6020
Bredde:
609 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Med kabelinnføring:
nei