Schneider Electric - NSYTJ6025 83109 REGNTAK 600X250 - NSYTJ6025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 609 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198731
Elnummer
2494055
Leverandørens varenummer
NSYTJ6025
Typebeskrivelse
NSYTJ6025
Bredde:
609 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei