Schneider Electric - NSYTL1242EME Låssyl.1242E forsterk handtak - NSYTL1242EME
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - Ja
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Type tetning - Sylinder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480192869
Elnummer
2496232
Leverandørens varenummer
NSYTL1242EME
Typebeskrivelse
NSYTL1242EME
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Type tetning:
Sylinder
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.